Legrand - BAEH saillie à LEDs 8lm 5h IP66 IK10 plastique SATI Adressable - 062652

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

indice de protection (IP):

IP66

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 8 lm

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - en saillie et encastré

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971405073

Réf. Sonepar

00001062652

Réf. Fournisseur

062652

Marque

Legrand

flux lumineux utile:

8 lm

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

en saillie et encastré

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

temps d'opération nominal:

5...5 h

puissance du système:

0.5 W

type de pictogramme:

autre

pictogramme inclus:

Non

avec interrupteur à distance:

Non

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

NiMh

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

207...253 V

appareillage:

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

flux lumineux en mode veille:

3 lm

température de couleur:

5600...5700 K

distance de visibilité du pictogramme:

15 m

largeur:

125 mm

hauteur/profondeur:

62 mm

longueur:

225 mm

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

raccordement à vis

convient pour la mise en veille:

Oui

numéro RAL du boîtier:

9003

courant nominal:

2.8...3.5 mA

BAEH saillie étanche à LEDs 8 lumens 5 heures IP66 IK10 SATI Adressable pour bâtiments d'habitation - certifié NF Environnement et NF AEAS Performance SATI

Les Atouts de l'article:

BAEH étancheReçoit l'étiquette de signalisation repositionnable ref : 061210 Eclairage par la tranche ref : 062676, peut devenir anti-vandale avec le kit de vis ref : 062699 BAEH pour bâtiment d'habitation à faible consommation (0,5W). La passerelle de configuration ref :088240 et l'application Legrand Close Up permettent de : - Visualiser les paramètres du bloc - Régler l'heure des tests - Visualiser le défaut Paramétrer le n° dans la file pour le fonctionnement en balisage des chemins d'évacuation