Legrand - Kit support hauteur réglable boîte de sol std prises horiz 3 paniers 6 modules - 088021


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'appareils encastrables - 9
nombre d'entrées de conduit - 12
modèle - forme de gobelet
profondeur - 81 mm
largeur - 236.3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414970755124
Réf. Sonepar
00001075562
Réf. Fournisseur
088021
Réf. Commerciale
Legrand
nombre d'appareils encastrables:
9
nombre d'entrées de conduit:
12
modèle:
forme de gobelet
profondeur:
81 mm
largeur:
236.3 mm
longueur:
281.3 mm
type de montage appareil d'installation:
encoche
nombre de délestages de traction:
6
matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
Kit support composé de 3 paniers de 6 modules (18 modules) à équiper de prises Mosaic Link en position horizontale - Equipé de supports de prises Hauteur réglable des paniers de 80mm à 110mm (depuis le haut du cadre support) - Installation rapide du panier avec verrouillage sans outil - Entrées de câbles pré-découpées pour en faciliter l'installation Cadre du kit en acier galvanisé pour la protection contre la corrosion Pour installation :- dans plancher technique : installation directe- dans chape béton, utiliser les boîtes d'encastrement auto-ajustables références 088090, 088091, 088092 ou la boîte d'encastrement universelle réglable référence 088080 et les adaptateurs références 088081, 088082, 088083" IP24 avec couvercle de la boîte de sol fermé (pas de risque de contact digital sur les raccordements électriques, et protection contre les projections d'eau) - Conforme aux normes IEC 60670-23 et EN 60670-23