Legrand - Afficheur de couloir infirmière - affichage alphanumérique 10 caractères/1 face - 076604


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 27...27 V
type de courant - DC
couleur de calotte - blanc
type de signal acoustique - tonalité intermittente
mode de pose - montage en saillie
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060766047
Réf. Sonepar
00001076604
Réf. Fournisseur
076604
Réf. Commerciale
Legrand
tension nominale (Un):
27...27 V
type de courant:
DC
couleur de calotte:
blanc
type de signal acoustique:
tonalité intermittente
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED
volume:
55 dB
type de signal optique:
autre
type de générateur de signal acoustique:
autre
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de protection (IP):
IP42
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Afficheur de couloir 1 face Indique les appels et présences par niveau de priorité Affichage alphanumérique 10 caractères Livré avec une interface de connexion au BUS SCS et une alimentation modulaires Blanc
Les Atouts de la gamme:
Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.