Legrand - Boîte 2 postes ou 4 à 5 modules Batibox pour cloisons sèches - profondeur 40mm - 080042

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

forme:

ovale
Voir les options disponiblesrond

profondeur:

43...43 mm
Voir les options disponibles63...63 mm

modèle:

double
Voir les options disponiblesunique

Spécificités essentielles

  • mode de pose - mur creux

  • forme - ovale

  • diamètre - 67 mm

  • profondeur - 43...43 mm

  • modèle - double

Emballage et conditions

  • 30 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060800420

Réf. Sonepar

00001080042

Réf. Fournisseur

080042

Marque

Legrand

mode de pose:

mur creux

forme:

ovale

diamètre:

67 mm

profondeur:

43...43 mm

modèle:

double

matériau:

plastique

couleur:

jaune

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser ou à griffe

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

142 mm

largeur:

72.8 mm

profondeur intérieure:

40 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

5

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Non

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

autre

pour diamètre de câble jusqu'à:

16...25 mm

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

6

nombre d'embouts fournis:

0

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

sans

fixation du couvercle:

autre

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

section de conducteur max.:

0 mm²

nombre de pôles de la borne:

0

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

Boîte multiposte Batibox pour cloisons sèches 2 postes ou 4 à 5 modules profondeur 40mm pour appareillage à vis ou à griffes - avec étriers de serrage rétractables et nombreuses entrées pour passage de gaines, défonçables sans outil

Les Atouts de l'article:

Boîte Batibox multipostes 2 postes, 4 modules ou 5 modules profondeur 40mm Montage à l'horizontale ou à la verticale Øde perçage 67mm - Entraxe 71mm - Pour appareillage à vis Etriers de serrage rétractables - Multiplicité des entrées (latérales et en fond de boîte) pour le passage de gaines, défonçables sans outil Conforme à la norme NF EN 60670-1

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.