Legrand - Boîte monoposte Batibox cloisons sèches 1 poste - profondeur 60mm - 080061


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
profondeur:
63...63 mmSpécificités essentielles
mode de pose - mur creux
forme - rond
diamètre - 67 mm
profondeur - 63...63 mm
modèle - unique
Emballage et conditions
20 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3245060800611
Réf. Sonepar
00001080061
Réf. Fournisseur
080061
Marque
Legrand
mode de pose:
mur creux
forme:
rond
diamètre:
67 mm
profondeur:
63...63 mm
modèle:
unique
matériau:
plastique
couleur:
jaune
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser ou à griffe
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
sans
longueur:
71 mm
largeur:
71 mm
profondeur intérieure:
60 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
2
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
autre
pour diamètre de câble jusqu'à:
16...20 mm
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
4
nombre d'embouts fournis:
0
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
sans
fixation du couvercle:
autre
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
section de conducteur max.:
0 mm²
nombre de pôles de la borne:
0
borne, position fixe:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
sans
Les Atouts de l'article:
Boîte Batibox 1 poste profondeur 60mm Øde perçage 67mm - Pour montage d'appareillage à vis ou à griffes Etriers de serrage rétractables Conforme à la norme NF EN 60670-1 Multiplicité des entrées (latérales et en fond de boîte) pour le passage de gaines, défonçables sans outil
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.