Legrand - Gabarit de pose pour boîte Batibox cloisons sèches - 080077

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Gabarit de pose pour boîte Batibox cloisons sèches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à une boîte d'encastrement - Oui

  • adapté à une boîte centrale - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060800772

Réf. Sonepar

00001080077

Réf. Fournisseur

080077

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à une boîte d'encastrement:

Oui

adapté à une boîte centrale:

Non

Gabarit de pose pour découpe des cloisons sèches pour installation des boîtes d'encastrement Batibox avec niveau à bulle intégré

Les Atouts de l'article:

Gabarit de pose

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.