Legrand - Logiciel Energie Manageur - pour 32 adresses MODBUS - 414938

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Logiciel Energie Manageur - pour 32 adresses MODBUS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - logiciel d'application

  • langue - multilingue

  • système de bus KNX-radio - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970805300

Réf. Sonepar

00001080530

Réf. Fournisseur

414938

Marque

Legrand

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

modèle:

logiciel d'application

langue:

multilingue

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

Logiciel Energie Manageur pour configuration des modules EMS CX³ avec capacité de 32 adresses MODBUS ou 32 compteurs impulsionnels - livré sous clé de licence

Les Atouts de l'article:

Logiciel pour commander et visualiser sur un PC des appareils MODBUS ou compteurs impulsionnels Pour 32 adresses MODBUS ou 32 compteurs impulsionnels

Les Atouts de la gamme:

EMS CX³ : le système complet de gestion de l’energie. Il permet de : vérifier le bon fonctionnement de l’installation, mesurer les valeurs électriques, contrôler les différents états des appareils. Grâce à ce système, l’utilisateur ou l’exploitant peut maîtriser son installation en commandant à distance les circuits, programmant des actions ou alarmes et en mettre en place des actions correctives. La supervision de l’installation est possible dans le tableau (mini configurateur dans le tableau) ou à distance ( sur PC, Smartphones, tablettes…).