Legrand - Porte réversible pour bac 1 travée Drivia 18 réference 401444 - 401454

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Porte réversible pour bac 1 travée Drivia 18 réference 401444

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

475 mm
Voir les options disponibles620 mm

hauteur:

1026 mm
Voir les options disponibles676 mm
Voir les options disponibles801 mm
Voir les options disponibles926 mm

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 475 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970817815

Réf. Sonepar

00001081781

Réf. Fournisseur

401454

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

autre

matériau:

acier

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

475 mm

hauteur:

1026 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

20 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

1

Porte métal réversible pour bac 1 travée DRIVIA 18 référence 401444 - livrée avec 2 aimants et kit de mise à la terre

Les Atouts de l'article:

Dimensions :- Largeur: 475mm- Hauteur: 1026mm- Epaisseur: 20mm
Livrée avec :- 2 aimants - kit de mise à la terre: câble de mise à la terre longueur 200mm, section 4mm² ,équipé de cosses de fixation
Porte pour bac 1 travée 18 modules référence 401444
Porte réversible

Les Atouts de la gamme:

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables