Legrand - Bac + cadre métal 1 travée Drivia 2x13 + panneau Enedis + coffret Basique - 401441

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Bac + cadre métal 1 travée Drivia 2x13 + panneau Enedis + coffret Basique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de rangées:

2

largeur en nombre de modules:

13

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de rangées - 2

  • largeur en nombre de modules - 13

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970817846

Réf. Sonepar

00001081784

Réf. Fournisseur

401441

Marque

Legrand

mode de pose:

encastré

nombre de rangées:

2

largeur en nombre de modules:

13

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

autre

hauteur:

857 mm

largeur:

271 mm

profondeur:

166 mm

type de couverture:

optionnel

finition du couvercle:

avec échancrure

profondeur d'encastrement:

166 mm

hauteur d'encastrement:

853 mm

largeur d'encastrement:

267 mm

profondeur intérieure:

166 mm

borne de mise à la terre:

Non

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Oui

finition CEM:

Non

numéro RAL:

9003

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Oui

type de porte:

simple

Bac pour réalisation d’une GTL encastrée avec cadre métal 1 travée 13 modules pour recevoir 1 coffret DRIVIA 13 modules 2 rangées, 1 panneau contrôle Enedis et 1 coffret de communication basique - à fixer dans cloisons sèches

Les Atouts de l'article:

Bac avec cadre métal 1 travée 13 modules - Pour fixation dans cloisons sèches Pour :- 1 coffret 13 modules 2 rangées- 1 panneau de contrôle Enedis- 1 coffret de communication basique Hauteur utile totale jusqu'à 850mm Toutes configurations possibles dans la limite des dimensions utiles Bac équipable de porte et de trappe réversible

Les Atouts de la gamme:

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.