Legrand - Onduleur rack ou tour Daker DK Plus batterie 1000VA 900W - autonomie 10 minutes - 310170


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 176...280 V
nombre de phases primaires - 1
tension de sortie - 228...232 V
puissance apparente de sortie - 1000 VA
temps de pontage à pleine charge - 0 min
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414970826923
Réf. Sonepar
00001082692
Réf. Fournisseur
310170
Réf. Commerciale
Legrand
tension d'entrée:
176...280 V
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
228...232 V
puissance apparente de sortie:
1000 VA
temps de pontage à pleine charge:
0 min
fréquence primaire:
47.5...63 Hz
fréquence secondaire:
50...60 Hz
puissance effective de sortie:
900 W
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Oui
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Oui
type de tension:
AC
hauteur:
88 mm
largeur:
440 mm
profondeur:
405 mm
poids:
16 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
technologie USV:
en ligne
type de construction:
appareil 482,6 mm (19 pouces)
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
3 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.9
efficacité totale:
90 %
efficacité en mode éco:
97 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Non
raccordement d'entrée:
C14
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
6
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
nombre de raccordements de sortie SCHUKO:
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
Les Atouts de l'article:
Onduleur monophasé Daker DK Plus équipé de batterie - Installation en aval de groupes électrogènes Puissance - nominale : 1000VA - active : 900W Possibilité de tester à distance les principales fonctions, de communiquer par SNMP/Internet/adaptateur réseau, d'accéder aux fonctions de l'onduleur par internet et d'envoyer à l'utilisateur un SMS en cas d'évènements spécifiques Possibilité de protection des équipements ou systèmes à distance grâce à l'interface réseau interne référence 310931 - By-pass automatique (intégré) ou manuel (optionnel) garantissant la continuité de l'alimentation pour les charges critiques - Commutateur de by-pass disponible pour la maintenance Autonomie : 10 minutes - Poids : 16Kg - Slot intégré permettant d'installer une interface de communication à commander séparément pour une connexion au réseau Ethernet et possibilité de connecter une interface contact sec pour commander des voyants de signalisation par exemple
Les Atouts de la gamme:
Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Daker : pour applications IT (serveurs, téléphonie...), automatisme industriel, applications critiques en environnement industriel / civil (systèmes de sécurité...)