Legrand - Sortie de câble 20A à 32A avec volet -blanc - 090149


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
capacité des bornes - autre
technique de raccordement - sans borne
couleur - blanc
adapté à la classe de protection (IP) - IP22
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060901493
Réf. Sonepar
00001090149
Réf. Fournisseur
090149
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose:
encastré
capacité des bornes:
autre
technique de raccordement:
sans borne
couleur:
blanc
adapté à la classe de protection (IP):
IP22
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermodurci
sans halogène:
Oui
numéro RAL (équivalent):
9003
largeur d'appareil:
98 mm
hauteur d'appareil:
98 mm
profondeur d'appareil:
22 mm
Les Atouts de l'article:
Equipée d'un serre-câble anti-arrachement. Fixation au mur par vis. 1 sortie pour câble Ø17 à 19 mm. . . Sortie de câble. 20/32 A. Saillie Blanc Livré complet avec support et plaque blanche