Legrand - Disjoncteur DX3 STOP ARC 3000A unipolaire + neutre 16A courbe C - 092830

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • pouvoir de coupure nominal selon EN 60898 - 3 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971172418

Réf. Sonepar

00001092830

Réf. Fournisseur

092830

Marque

Legrand

nombre de pôles:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

tension assignée (Ue):

230 V

pouvoir de coupure nominal selon EN 60898:

3 kA

type de tension:

AC

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

fréquence:

50...60 Hz

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

2

largeur en nombre de modules:

2

indice de protection (IP):

IP20

Disjoncteur de protection unipolaire + neute 230V~ STOP ARC (protection renforcée pour la prévention contre les risques d'incendie d'origine électrique) 16A courbe C avec bornes à vis - 2 modules accepte le passage du peigne d'alimentation

Les Atouts de l'article:

Pouvoir de coupure 3000A selon la norme IEC 60898-1 pour applications domestiques. Seuil magnétique en cas de court-circuit entre 80A et 160A (courbe C entre 5 In et 10 In) Alimentation par le haut par bornes à vis pour peigne universel HX3, câble cuivre rigide 16mm² ou câble cuivre souple avec embout 10mm² maxi. Sortie par le bas par bornes à vis pour câble cuivre rigide 16mm² ou câble cuivre souple avec embout 10mm² maxi. Protégé contre les coprs solides supérieurs à 12,5mm : IP20 selon la norme IEC/EN 60529.Niveau maximum de limitation d'énergie (classe de limitation 3 selon la norme IEC 60898-1) Peut être équipé des auxiliaires DX3 suivants : contacts auxiliaires, bobines à émission ou manque de tension, déclencheur à seuil de surtension (POP). Ce produit est conforme aux directives sur les substances dangereurses et a été conçu dans un process respectueux de l'environnement.

Les Atouts de la gamme:

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.