Legrand - Carillon électromécanique à piles 8V~ à 12V~ emballage brochable blanc - 094264


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume - 75 dB
mode de pose - saillie
sans fil - Oui
couleur du boîtier/corps - blanc
type de courant - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060942649
Réf. Sonepar
00001094264
Réf. Fournisseur
094264
Réf. Commerciale
Legrand
volume:
75 dB
mode de pose:
saillie
sans fil:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de courant:
AC/DC
matériau du boîtier/corps:
plastique
tension nominale (Un):
8...8 V
indice de protection (IP):
IP20
batterie incorporée:
Oui
largeur en nombre de modules:
116
Les Atouts de l'article:
Carillon électromécanique 8V~ à 12V~ - Blanc Son acoustique 75dB à 1m Fonctionne avec boutons-poussoirs non lumineux référence 041646 ou lumineux référence 041645 et référence 041647 Emballage brochable Dimensions : 105x170x52mm