Legrand - Tiroir optique coulissant 19pouces LCS3 avec 12 connecteurs SC duplex multimodes - 032161

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Tiroir optique coulissant 19pouces LCS3 avec 12 connecteurs SC duplex multimodes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 24

  • type de fibre - multimode 62,5/125

  • classe de fibre - OM4

  • finition APC - Non

  • couleur - beige

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970958280

Réf. Sonepar

00001095828

Réf. Fournisseur

032161

Réf. Commerciale

Legrand

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

24

type de fibre:

multimode 62,5/125

classe de fibre:

OM4

finition APC:

Non

couleur:

beige

adapté au nombre de modules d'insertion:

12

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

2

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Non

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

SC duplex

type de connecteur interne:

SC duplex

numéro RAL:

9017

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

43.6 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

238.6 mm

Tiroir optique coulissant métallique 19pouces LCS³ équipé de 12 connecteurs SC duplex multimodes - 4 entrées de câbles - livré avec kit visserie - 2 presse étoupes Ø 13,5mm et 16mm - système de lovage et cassette épissure

Les Atouts de l'article:

Tiroir optique coulissant métallique 19pouces LCS³ Equipé de 12 connecteurs SC duplex multimode - Profondeur 220mm - Hauteur 1U 4 entrées de câbles - livré avec kit visserie - 2 presse étoupes Ø 13,5mm et 16mm - système de lovage et cassette épissure Capacité maximale, soit :- 24 connecteurs ST et SC- 48 connecteurs LC Arrêt fin de course avec inclinaison à 30°

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).