Legrand - Répartiteur modulaire télévision TNT et satellite 4 sorties RJ45 - 4 modules - 413118

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Répartiteur modulaire télévision TNT et satellite 4 sorties RJ45 - 4 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - autre

  • nombre de ports AUI 10 Mbit/s - 0

  • nombre de ports ST 10 Mbit/s - 0

  • nombre de ports M12 10/100 Mbit/s - 0

  • nombre de ports SC 100 Mbit/s - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970964083

Réf. Sonepar

00001096408

Réf. Fournisseur

413118

Marque

Legrand

type de construction:

autre

nombre de ports AUI 10 Mbit/s:

0

nombre de ports ST 10 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports MT-RJ 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports MT-RJ 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports LC (LR) 10 Gbit/s:

0

nombre de ports LC (SR) 10 Gbit/s:

0

nombre de ports LC 10 Gbit/s (LX):

0

nombre de ports LC 10 Gbit/s (SX):

0

nombre de ports WAN RNIS:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

hauteur:

78.2 mm

largeur:

71.2 mm

profondeur:

69.5 mm

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Oui

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Oui

Répartiteur modulaire télévision TNT et satellite avec 4 sorties RJ45 - 4 modules - nécessite une alimentation 9V=

Les Atouts de l'article:

Répartiteur TV TNT, satellite avec 4 sorties RJ45 Distance de transmission : - 40m maximum pour le Hertzien TNT- 30m maximum pour le satellite Pour les coffrets multimédia 4 modules DIN IP20 - IK04

Les Atouts de la gamme:

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.