Legrand - Colonne mobile clippage direct 1 compart 2 faces h. 2m couv PVC corps alu -blanc - 653006

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de colonne - carré

  • hauteur de colonne - 2000...2000 mm

  • largeur de la partie supérieure - 45 mm

  • couleur de la colonne - blanc

  • matériau de la colonne d'installation sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971194649

Réf. Sonepar

00001119590

Réf. Fournisseur

653006

Réf. Commerciale

Legrand

forme de colonne:

carré

hauteur de colonne:

2000...2000 mm

largeur de la partie supérieure:

45 mm

couleur de la colonne:

blanc

matériau de la colonne d'installation sans halogène:

Oui

matériau de la partie supérieure sans halogène:

Non

nombre de cloisons:

0

modèle:

des deux côtés

précâblé:

Non

ajustable:

Non

compensation de hauteur:

0 mm

nombre de parties supérieures utilisables:

2

type de fixation:

pied

mobile:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

montage au sol:

Non

entrée de câble:

au-dessus

profil continu:

Oui

matériau de la colonne d'installation:

aluminium

qualité du matériau de la colonne d'installation:

autre

surface de la colonne:

autre

numéro RAL de la colonne:

9003

matériau de la partie supérieure:

plastique

qualité du matériau de la partie supérieure:

PVC

surface de la partie supérieure:

non traité

couleur de la partie supérieure:

blanc

numéro RAL de la partie supérieure:

9003

section transversale utile:

2880 mm²

Colonne mobile à clippage direct hauteur 2m avec 1 compartiment sur 2 faces, couvercle largeur 45mm en PVC et corps en alu - à équiper de prises Mosaic Link avec clip anti-glissement et anti-arrachement - blanc RAL9003

Les Atouts de l'article:

Colonne mobile à clippage direct, 1 compartiment 2 faces avec couvercle largeur 45mm - Hauteur 2m Couvercle PVC et corps en alu - Blanc RAL9003 A équiper des prises Mosaic Link - Peut être équipée de la liaison pour faux-plafond référence 6 530 76 Rayon d'action de 1,5m maximum pour une hauteur de plafond de 2,5m IK7 système (corps+couvercle) - IK8 pour le corps aluminium