Legrand - Cadre d'encastrement pour installation blocs autonomes et LSC en ras de plafond - 062694

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 200 mm

  • longueur - 310 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971361386

Réf. Sonepar

00001136138

Réf. Fournisseur

062694

Réf. Commerciale

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

200 mm

longueur:

310 mm

hauteur:

50 mm

Cadre d'encastrement pour installation des BAES et LSC IP43 - fixation directe sur plafond porteur ou sur faux-plafonds

Les Atouts de l'article:

Cadre d'encastrement pour BAES/LSC IP43 Pour fixation directe sur plafond porteur ou sur faux-plafonds par tige filetée ou par filin de sécurité Compatible avec l'accessoire d'encastrement référence 062695 Permet de garantir la sécurité de maintien du bloc - Permet de réaliser les opérations de maintenance des blocs en position encastrée Utilisable avec la plaque de signalisation verticale référence 062675