Legrand - LSC d'ambiance saillie à LEDs 400lm IP66 IK10 plastique tension 24V= - 062846

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
fonction:
éclairage d'évacuation et d'ambianceSpécificités essentielles
fonction - éclairage d'évacuation et d'ambiance
flux lumineux utile - 400 lm
système de contrôle - sans
mode de pose - en saillie et encastré
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971361461
Réf. Sonepar
00001136146
Réf. Fournisseur
062846
Marque
Legrand
fonction:
éclairage d'évacuation et d'ambiance
flux lumineux utile:
400 lm
système de contrôle:
sans
mode de pose:
en saillie et encastré
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
puissance du système:
4.1 W
type de pictogramme:
autre
visibilité du pictogramme:
d’un seul côté
pictogramme inclus:
Oui
avec interrupteur à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
alimentation de secours:
centralisé (source centrale)
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
nombre de têtes de luminaire:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
20.4...28 V
appareillage:
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
flux lumineux en mode veille:
400 lm
température de couleur:
5600...5700 K
largeur:
125 mm
hauteur/profondeur:
62 mm
longueur:
225 mm
nombre de pôles:
4
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
raccordement à vis
convient pour une utilisation en continue:
Oui
numéro RAL du boîtier:
910
courant nominal:
5...5 mA
Les Atouts de l'article:
Luminaire pour sources centralisées d'ambiance à LEDs 400 lumens (consommation 4,1W), tension 24V= Saillie - IP66 plastique - IK10 - Classe II Luminaire étanche pour locaux à risque d'humidité - Livré sans pictogramme Certifié NF AEAS LSC et NF environnement