Legrand - Filin de sécurisation pour boîte Modul'up permettant la suspension jusqu'à 25kg - 088509


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type d'accessoire/pièce détachée - autre 
- adapté à une boîte d'encastrement - Non 
- adapté à une boîte centrale - Oui 
- accessoire - Oui 
- pièce détachée - Non 
Emballage et conditions
- 10 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3414971414020
Réf. Sonepar
00001141404
Réf. Fournisseur
088509
Marque
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
adapté à une boîte d'encastrement:
Non
adapté à une boîte centrale:
Oui
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Dispositif de sécurisation pour boîte Modul'up permettant la suspension d'un luminaire jusqu'à 25kg livré avec câble acier longueur 2m
Les Atouts de l'article:
Dispositif de sécurisation permettant une suspension luminaire jusqu'à 25kg Section du filin 1,5mm² Livré avec câble acier longueur 2m Permet la sécurisation d'un point de centre par arrimage sur l'ossature du bâti - Tenue certifiée APAVE Conforme à la norme IEC 60670
Les Atouts de la gamme:
Modul’up est la boîte BBC multifonction pour faux plafond. L'installation est rapide et facile grâce à un trou Ø 80 mm facilitant la recherche de la gaine, des bornes autodénudantes et un raccordement sans outil. La mise en attente de la boîte est possible et l'installation des fonctions DCL, DCL connecté, spot et patère E27 en Plug&Play permet des modifications ou des évolutions simplement. Cette nouvelle boîte est 100% étanche à l’air ce qui la rend parfaitement conforme aux exigences de la réglementation thermique RT 2012. Les prises DCL Modul'up sont compatibles avec les commandes with Netatmo. Des kits Modul’up appairés radio DCL et spot LED sont disponibles en Céliane, Mosaic ainsi que dooxie.
Les Atouts de l'article:
Dispositif de sécurisation permettant une suspension luminaire jusqu'à 25kg Section du filin 1,5mm² Livré avec câble acier longueur 2m Permet la sécurisation d'un point de centre par arrimage sur l'ossature du bâti - Tenue certifiée APAVE Conforme à la norme IEC 60670
Les Atouts de la gamme:
Modul’up est la boîte BBC multifonction pour faux plafond. L'installation est rapide et facile grâce à un trou Ø 80 mm facilitant la recherche de la gaine, des bornes autodénudantes et un raccordement sans outil. La mise en attente de la boîte est possible et l'installation des fonctions DCL, DCL connecté, spot et patère E27 en Plug&Play permet des modifications ou des évolutions simplement. Cette nouvelle boîte est 100% étanche à l’air ce qui la rend parfaitement conforme aux exigences de la réglementation thermique RT 2012. Les prises DCL Modul'up sont compatibles avec les commandes with Netatmo. Des kits Modul’up appairés radio DCL et spot LED sont disponibles en Céliane, Mosaic ainsi que dooxie.