fin de vie

Legrand - Ecocompteur connecté pour mesure des consommations (jusqu'à 5 postes) - 412032

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de pôle - monophasé

  • courant maximal (Imax) - 80 A

  • modèle - transformateur de mesure

  • type de tarif - tarif double

  • type d'interface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971485730

Réf. Sonepar

00001148573

Réf. Fournisseur

412032

Marque

Legrand

type de pôle:

monophasé

courant maximal (Imax):

80 A

modèle:

transformateur de mesure

type de tarif:

tarif double

type d'interface:

autre

homologation:

national

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

60 A

tension nominale (Un) N-L:

100...240 V

fréquence:

50...60 Hz

type d'énergie:

puissance active

adapté à:

achat/livraison

commande tarifaire:

interne/externe

mesure de la courbe de charge:

Oui

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

5

largeur:

90 mm

profondeur:

77 mm

hauteur:

83 mm

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Non

nombre de positions:

5

indice de protection (IP):

IP40

Ecocompteur modulaire connecté Drivia with Netatmo 230V~ - 50/60Hz pour mesure des consommations sur 5 postes mesure eau chaude, eau froide et gaz avec 1 entrée TIC et 1 sortie IP RJ45 Ethernet et connectivité Wi-Fi - 5 modules

Les Atouts de l'article:

Mesure :- la consommation d'énergie électrique totale et partielle sur 5 postes comme imposé par la RE2020 dans l'habitat : chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, prises de courant et autres consommations- les consommations de gaz, d'eau chaude et d'eau froide (si raccordé au compteur) Comprend :- 1 sortie IP RJ45 Ethernet et connectivité Wi-Fi pour accès à distance et mises à jour produit via l'App. Home + Control- 5 entrées pour transformateur de courant à connexion rapide (dont 1 dédiée à la consommation totale) pour la mesure des circuits électriques- 1 entrée TIC pour compteur électronique ou Linky, permettant la gestion des plages tarifaires - Possibilité de saisir les plages horaires par programmation (si pas de TIC raccordée)- 3 entrées à impulsion filaires pour mesure gaz, eau froide et eau chaude 5 modules DIN Prend uniquement en compte les abonnements tarif de base et tarif HP/HC

Les Atouts de la gamme:

Drivia™ with Netatmo propose des produits modulaires connectés à installer directement dans le tableau électrique, compatibles avec l'application Home + Control et les principaux assistants vocaux. Ces fonctions permettent de contrôler la production et la consommation d'énergie et de réduire la facture grâce aux fonctionnalités de gestion et contrôle de l'énergie. La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des autres fonctions with Netatmo