Legrand - Contacteur connecté Drivia with Netatmo multifonction 1P 20AX 230V~- 1 module - 412171

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 20 A

  • tension d'actionnement assignée - 100...240 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971795563

Réf. Sonepar

00001179556

Réf. Fournisseur

412171

Marque

Legrand

courant de fonctionnement nominal:

20 A

tension d'actionnement assignée:

100...240 V

type de tension de fonctionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension de fonctionnement normale:

240...240 V

type de tension d'actionnement:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

4800 W

charge max. de lampe fluorescente:

2400 VA

curseur pour commutation manuelle:

Non

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

44 mm

produits auxiliaires associables:

Non

indice de protection (IP):

IP3X

Contacteur modulaire multifonction silencieux connecté Drivia with Netatmo 20AX 100V~ à 240V~ 50Hz à 60Hz compatible avec l'App Home + Control et le délesteur connecté - connexion par bornes à vis - 1 module

Les Atouts de l'article:

Contacteur multifonction silencieux Drivia with Netatmo 20AX - 230V~ - 50Hz pour pilotage de tous types de charges (chauffe-eau, chauffage, prise de recharge VE...) Bornes amont de raccordement de phase auto-protégée : ne nécessite pas de disjoncteur 2A (enlever ce disjoncteur si déjà présent en cas de remplacement d'un contacteur standard) Fonctions :- heures pleines / heures creuses- de puissance ON/OFF et pour moteur (pompe piscine...) Permet via l'App. Home + Control :- la saisie du mode de fonctionnement du contacteur (HP/HC ou ON/OFF) en fonction de la nature de la charge (chauffe-eau ou autre charge)- la mesure et le suivi de la consommation (kWh) du circuit piloté- la commande d'un autre contacteur supérieure à 20A mono ou triphasé- la commande d'appareils électriques jusqu'à 4800W ou de moteurs jusqu'à 2400VA ou de prises pour véhicules électriques jusqu'à 16A VE)- la mise en place d'automatismes via la production solaire 1 modules 17,5mm - Bornes à vis - Conforme à la norme NF EN 60669-2-1

Les Atouts de la gamme:

Drivia™ with Netatmo propose des produits modulaires connectés à installer directement dans le tableau électrique, compatibles avec l'application Home + Control et les principaux assistants vocaux. Ces fonctions permettent de contrôler la production et la consommation d'énergie et de réduire la facture grâce aux fonctionnalités de gestion et contrôle de l'énergie. La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des autres fonctions with Netatmo