Legrand - Micromodule pour rendre une VMC 2 vitesses connectée 250W maximum - 067766

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - relais
type de charge - charge inductive
mode de pose - autre
couleur - blanc
calibre/courant nominal assigné (In) - 2.2 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971955240
Réf. Sonepar
00001195524
Réf. Fournisseur
067766
Marque
Legrand
modèle:
relais
type de charge:
charge inductive
mode de pose:
autre
couleur:
blanc
calibre/courant nominal assigné (In):
2.2 A
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
commande auxiliaire possible:
Oui
mémoire de valeurs de luminosité:
Non
utilisable avec un bouton-poussoir:
Non
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Oui
commande infrarouge possible:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Oui
tension nominale:
230 V
fréquence:
50...60 Hz
puissance de commutation:
0...500 W
nombre de canaux:
1
type de fixation:
autre
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Micromodule pour VMC connecté 2 vitesses Compatible avec tous types de moteurs de VMC 2 vitesses jusqu'à 250W Peut être contrôlé par une ou plusieurs commandes sans fils pour VMC par association en tapotant la commande sans fils sur le micromodule
Les Atouts de la gamme:
Céliane™ with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.