Legrand - Tore Rogowski souple ouvert 6300A pour centrale de mesure - 412111

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Tore Rogowski souple ouvert 6300A pour centrale de mesure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de courant pour traversée

  • courant assigné primaire In - 6300 A

  • diamètre d'ouverture - 240 mm

  • avec protection contre les contacts accidentels - Oui

  • fixation par encliquetage - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972126236

Réf. Sonepar

00001212623

Réf. Fournisseur

412111

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

transformateur de courant pour traversée

courant assigné primaire In:

6300 A

diamètre d'ouverture:

240 mm

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

fixation par encliquetage:

Oui

raccord secondaire:

câble

nombre d'entrées primaires:

1

Tore Rogowski souple ouvert 6300A Ø240mm pour centrales de mesure Easy Connect avec câble longueur 2m - adaptée à toutes les installations avec un raccordement facile

Les Atouts de l'article:

Tore Rogowski pour centrales Easy Connecy références 412048 et 412049 Courant d'entrée 6300A Courant minimum 125A - Courant maximum 7500A Câble longueur 2m Ø240mm

Les Atouts de la gamme:

Les compteurs d'énergie modulaires EMDX³ permettent la mesure d'énergie électrique active et réactive consommée/produite par un circuit monophasé ou triphasé en aval du comptage de distribution d’énergie. Ils affichent la consommation d’énergie du circuit mesuré ainsi que d’autres valeurs et les transmettent à des systèmes de supervision ou de gestion de l’énergie. L'affichage se fait sur le produit également par un écran LCD, et certains compteurs sont conformes MID en vue de la refacturation de l'énergie consommée. Les centrales EMDX³ comptent les énergies consommées par les différents circuits, mesurent les valeurs électriques (courant, tension, puissance...) ou analogiques (température) afin de vérifier le bon fonctionnement de l’installation. Elles surveillent la qualité de l’énergie par l’analyse des harmoniques et la mesure de l’énergie réactive et communiquent les valeurs mesurées aux systèmes de supervision ou de gestion d’énergie, en vue d’optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques. Le montage est possible sur rail ou sur plastron ou porte de l'armoire électrique.