Legrand - Peigne Rapido Céliane pour la connexion de prises 2P+T et prises USB - CM0100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - connecteur
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3414972416979
Réf. Sonepar
00001241697
Réf. Fournisseur
CM0100
Marque
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée:
connecteur
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Peigne Rapido Céliane pour prises 2P+T et prises USB - accessoire de connexion permettant de créer rapidement des prises multipostes en associant entre elles des prises 2P+T et USB à partir d'une seule alimentation - Brevet déposé
Les Atouts de l'article:
Compatible uniquement avec les prises standards Céliane à bornes automatiques et les prises USB Céliane à bornes automatiques Sans outil
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.
Les Atouts de l'article:
Compatible uniquement avec les prises standards Céliane à bornes automatiques et les prises USB Céliane à bornes automatiques Sans outil
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.