Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Pack de démarrage Green'up Access connecté avec prise pour véhicule électrique - 090487B

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - set de fixation

  • adapté à la largeur de boîtier - 120 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 200 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 107 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414973090963

Réf. Sonepar

00001309096

Réf. Fournisseur

090487B

Marque

Legrand

modèle:

set de fixation

adapté à la largeur de boîtier:

120 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

200 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

107 mm

matériau:

plastique

largeur:

180 mm

hauteur:

147.5 mm

profondeur:

73 mm

capacité de charge max.:

2 kg

couleur:

gris

Pack de démarrage Green'up Access connecté avec 1 prise renforcée pour installation saillie avec volet, IP66 IK08 - 16A 230V + 1 patère de suspension + 1 disjoncteur différentiel 20A courbe C 30mA typeF + 1 pack de démarrage connecté

Les Atouts de l'article:

Pack de démarrage Green'up Access connecté composé de :- 1 prise renforcée Green'up Access plastique (pour installation en saillie) avec volet, IP66- IK08- 16A homologuée 230V- 16A véhicule électrique- 1 patère de suspension référence 090478 pour le boîtier de contrôle du cordon de recharge- 1 disjoncteur différentiel 20A- courbe C- 30mA- typeF (ex Hpi) référence 410754- 1 pack de démarrage connecté pour tableau électrique référence 412191 Prise Green'up Access, capacité de raccordement 6mm², conforme aux normes IEC 60884-1, NF C 61-314, VDE 620-1 Pack de démarrage Drivia with Netatmo composé de :- 1 module Control 100V~ à 240V~ - 50Hz à 60Hz référence 412181- 1 contacteur connecté multifonction, silencieux 20AX - 230V~ - 50Hz référence 412171- Permet la configuration en mode off-line (sans internet) grâce à l'App Home + Pro Peut être complété par les packs Extension connectés ou les produits connectés Convient aux lieux de vie type maison individuelle

Les Atouts de la gamme:

Les prises et bornes Green'up™ permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. La prise Green'up Access existe en version étanche, antivandale, avec ou sans verrouillage et permet une recharge avec une fiche 2P+T (Mode 2). Les bornes Green'up™ Premium existent en monophasé ou triphasé, en plastique ou en métal. Elles peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, en résidentiel ou en tertiaire, sur pied ou au mur. Elles permettent la recharge de 1 ou 2 véhicules simultanément avec une fiche 2P+T (Mode 2) ou avec une fiche type 2S (Mode 3). L'application EV CHARGE light permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette par une communication sans fil locale par Bluetooth. L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions de charge avec stockage des données. L'ensemble de la gamme Green'up™ bénéficie sur les prises 2P+T de la technologie Green'Up System qui permet une recharge sécurisée et performante (homologuées 16A VE).