Legrand - Porte Drivia transparente IP40 IK07 pour coffret réference 401223 - 401243

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
modèle - porte de verrouillage
matériau - plastique
couleur - autre
indice de protection (IP) - IP40
largeur - 353.75 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3245064012430
Réf. Sonepar
00001401243
Réf. Fournisseur
401243
Marque
Legrand
modèle:
porte de verrouillage
matériau:
plastique
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
353.75 mm
hauteur:
497.25 mm
finition porte à hublot:
Oui
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
36.9 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
autre
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de l'article:
Porte transparente pour coffret référence 401223 IP40 IK07 - Permet d'habiller un coffret et de renforcer sa protection Reçoit les serrures référence 401391
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.