Legrand - Borne d'arrivée pour peigne d'alimentation - section 6mm² à 35mm² - 404906

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • type de connexion - visser

  • courant nominal - 125 A

  • mode de pose - autre

  • section de conducteur, entrée - 6...35 mm²

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245064049061

Réf. Sonepar

00001404906

Réf. Fournisseur

404906

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de pôles:

1

type de connexion:

visser

courant nominal:

125 A

mode de pose:

autre

section de conducteur, entrée:

6...35 mm²

section de conducteur, sortie:

6...35 mm²

nombre d'entrées:

1

nombre de sorties:

1

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté pour câbles à brins fins sans embout:

Non

adapté pour câbles à brins extra fins:

Non

adapté pour câbles à brins extra fins sans embout:

Non

section de conducteur, entrée AWG:

2...9

section de conducteur, sortie AWG:

2...2

protégé contre les contacts:

Oui

hauteur:

37 mm

largeur:

17.5 mm

profondeur:

19 mm

Borne de raccordement pour produit modulaire avec bornes à vis pour alimentation par peigne traditionnel - section de raccordement 6mm² à 35mm²

Les Atouts de l'article:

Borne de raccordement pour produit bornes à vis Section de raccordement : 6mm² à 35mm²