Schneider Electric - TeSys GV - contact auxiliaire - 1O+1F - GVAN11

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys GV - contact auxiliaire - 1O+1F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3.3 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389110343489

Réf. Sonepar

00002034348

Réf. Fournisseur

GVAN11

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3.3 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable

mode de pose:

montage latéral

douille:

sans

TeSys - bloc de contact auxiliaire pour GV2L, GV2LE, GV2ME, GV2P, GV2RT, GV3L, GV3P - montage côté gauche - 1F+1O instantané - 6A - borniers à vis-étrier

Les Atouts de l'article:

Schneider Electric propose, au sein de la gamme TeSys, une offre de contact auxiliaire, à montage principal latéral, se combinant avec les disjoncteurs Cette offre permet de compléter la protection des installations de vos clients et permettre une plus grande modularité dans les choix de raccordement Spécialement conçu pour les appareillages TeSys GV, le contact auxiliaire GVAN11 offre deux pôles, l’un normalement Ouvert, l’autre normalement Fermé Il peut être acheté seul, ou plus généralement monté sur disjoncteur magnétothermique GV2M Son montage s’effectue latéral à gauche très facilement, et ses borniers à vis étrier peuvent accueillir aussi bien des fils rigides que souples (sans embout de câble) Ce contact auxiliaire permet de composer des installations de commande au plus proche des besoins de vos clients, avec une fiabilité et une durabilité à toute épreuve



Quelques mots du fabricant :

  • Apparence et style modernes pour toutes les machines
  • Conçu pour répondre aux exigences des applications électrodomestiques et CVC
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
  • Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et auxiliaires étanches à la poussière
  • Expérience client numérique pour les documents techniques
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert