Schneider Electric - Harmony - tête d'affichage numérique - Ø22 - rouge - ZA2VA04

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de voyants lumineux encastrables - 1

  • couleur de la lentille - rouge

  • type de lentille - rond

  • diamètre de trou - 22.5 mm

  • classe de protection (IP), face avant - IP65/IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389110648942

Réf. Sonepar

00002064894

Réf. Fournisseur

ZA2VA04

Marque

Schneider Electric

nombre de voyants lumineux encastrables:

1

couleur de la lentille:

rouge

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22.5 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP65/IP67

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

finition de la lentille:

haut

Degré de protection (NEMA):

4X, 13

Harmony - tête d'affichage numérique - Ø22 - rouge - 24V CC - diamètre de fixation : 22mm - DEL 7 segments + virgule décimale - IP65

Les Atouts de l'article:

Cette tête d'afficheur de la gamme Harmony XB est une tête d'affichage numérique rouge. Elle fait partie de la gamme de boutons-poussoirs, interrupteurs et voyants en plastique modulaire Harmony XB5 de Ø 22 mm.



Quelques mots du fabricant :

  • Montage et démontage rapides et faciles
  • Robustesse pour résister aux environnements difficiles
  • Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston, borne à ressort ou carte de circuit imprimé
  • Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
  • Excellente liaison mécanique avec tête de manoeuvre
  • Un large éventail d'accessoires pour personnaliser vos panneaux