fin de vie

Schneider Electric - Harmony XVB - élément sonore - buzzer continu/discon. - 75..90dB - 12..48Vca/cc - XVBC9B

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - tonalité continue/tonalité intermittente

  • diamètre externe - 70 mm

  • couleur - noir

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...48 V

  • tension de fonctionnement CC - 12...48 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110845969

Réf. Sonepar

00002084596

Réf. Fournisseur

XVBC9B

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction:

tonalité continue/tonalité intermittente

diamètre externe:

70 mm

couleur:

noir

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...48 V

tension de fonctionnement CC:

12...48 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

12...48 V

type de tension:

AC/DC

son ajustable:

Non

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

4X

volume:

90 dB

Harmony XVBC - élément sonore - buzzer continu/discon. - 75..90dB - 12..48Vca/cc - H63mm(hors tout CAO)xL70mm(hors tout CAO)xP70mm(hors tout CAO) - diam. de fixation : 70mm - montage du client, jusqu'à 5 unités, IP65, IP66

Les Atouts de l'article:

Ce buzzer sonore Harmony XVB avec son continu ou discontinu fonctionne avec une alimentation de 12V à 48V CA/CC. Ce buzzer est un accessoire conçu comme une unité sonore de signalisation qui permet un assemblage personnalisé de la colonne. Il a un signal continu ou intermittent et son niveau acoustique sonore est réglable. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau, à la corrosion et aux vibrations grâce à son indice de protection IP65, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Un buzzer puissant de 90 dB permet une alerte claire sur les états critiques de la machine, même à longue distance. Il est conforme aux normes et certifications internationales (CCC, CSA C22-2 n° 14, EN / IEC 60947-5-1, EAC, normes UL 508 et NEMA 4X).