fin de vie

Schneider Electric - Phaseo - transformateur de tension - 230..400V - 1x230V - 1000VA - ABL6TS100U

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Phaseo - transformateur de tension - 230..400V - 1x230V - 1000VA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • tension primaire 1 - 230...400 V

  • construit comme un transformateur de sécurité - Oui

  • tension secondaire 1 - 230...230 V

  • puissance apparente nominale - 1000 VA

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110880311

Réf. Sonepar

00002088031

Réf. Fournisseur

ABL6TS100U

Marque

Schneider Electric

indice de protection (IP):

IP20

tension primaire 1:

230...400 V

construit comme un transformateur de sécurité:

Oui

tension secondaire 1:

230...230 V

puissance apparente nominale:

1000 VA

tension secondaire 10:

0...0 V

tension secondaire 2:

0...0 V

tension secondaire 3:

0...0 V

tension secondaire 4:

0...0 V

tension secondaire 5:

0...0 V

tension secondaire 6:

0...0 V

tension secondaire 7:

0...0 V

tension secondaire 8:

0...0 V

tension secondaire 9:

0...0 V

construit comme un transformateur d'isolement:

Oui

classe de matériau isolant selon IEC 85:

B

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension primaire 10:

0...0 V

tension primaire 4:

0...0 V

tension primaire 5:

0...0 V

tension primaire 6:

0...0 V

tension primaire 7:

0...0 V

tension primaire 8:

0...0 V

tension primaire 9:

0...0 V

tension de court-circuit relative uk:

3.24 %

tension primaire 2:

385...415 V

tension primaire 3:

0...0 V

adapté à un montage sur platine:

Non

noyau annulaire:

Non

construit comme un auto-transformateur:

Non

largeur:

174 mm

hauteur:

180 mm

profondeur:

146 mm

adapté à un montage sur rail:

Non

matériau conducteur:

autre

Phaseo - transformateur de tension - 230..400V - 1x230V - 1000VA

Les Atouts de l'article:

Ce transformateur ABL6 1000VA est conçu pour alimenter vos circuits de commande à partir du circuit d’alimentation monophasé ou triphasé principal de votre application sans avoir à recourir à des unités d’alimentation dédiées. Il offre un moyen économique d’alimenter chaque charge consommatrice de façon individuelle ou par groupes de charges au sein d’applications comme dans le secteur minier et du raffinage.