Schneider Electric - TeSys D - module d'antiparasitage - diode d'écrêtage bidirectionnel - 24Vcc - LAD4TBDL

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - diode

  • type de tension de fonctionnement - DC

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

  • avec affichage LED - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389118025462

Réf. Sonepar

00002802546

Réf. Fournisseur

LAD4TBDL

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction:

diode

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

0...0 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

avec affichage LED:

Non

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

0...0 V

TeSys D - module d'antiparasitage - diode d'écrêtage bidirectionnel - 24Vcc - compatibilité produits : 3P LC1D09...D38, 4P LC1DT20...DT40, 4P LC1D098...D258, CAD32, CAD50 - installation par clips - IP2x

Les Atouts de l'article:

Ce module suppresseur TeSys Deca, convient aux contacteurs LC1D09-D38, LC1DT20-DT40 et relais de contrôle CAD. Il s'utilise avec une tension de circuit de commande de 12-24V CA, il fournit une protection bidirectionnelle par diodes de limitation de crête limitant la tension transitoire à 2Uc max. Il bénéficie d'un montage latéral clipsable, l'encombrement du contacteur reste inchangé. Le produit est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.