Philips - Platines Faible Puissance Coffret EGS350 SON-T250W WV - 168005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
source lumineuse:
lampe sodium haute pressionpuissance de la lampe:
250...250 WSpécificités essentielles
source lumineuse - lampe sodium haute pression
puissance de la lampe - 250...250 W
tension nominale (Un) - 230...230 V
matériau du boîtier/corps - acier
indice de protection (IP) - IP21
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711559168005
Réf. Sonepar
00006168005
Réf. Fournisseur
168005
Réf. Commerciale
Philips
source lumineuse:
lampe sodium haute pression
puissance de la lampe:
250...250 W
tension nominale (Un):
230...230 V
matériau du boîtier/corps:
acier
indice de protection (IP):
IP21
Les Atouts de la gamme:
A range of prewired foot pole gear trays is available for Road Lighting luminaires. A gear tray consists of a metal tray on which electrical components (capacitors, ballast, ignitor), wiring and terminal blocks are mounted. These gear trays are normally used in combination with Road luminaires, which cannot integrate electrical components because of lack of space or because of high temperatures.
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.