Philips - Platines Faible Puissance Coffret EGS350 HPI-T400W WV - 168388

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
source lumineuse:
lampe aux halogénures métalliquespuissance de la lampe:
400...400 WSpécificités essentielles
source lumineuse - lampe aux halogénures métalliques
puissance de la lampe - 400...400 W
tension nominale (Un) - 230...230 V
matériau du boîtier/corps - acier
indice de protection (IP) - IP21
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711559168388
Réf. Sonepar
00006168388
Réf. Fournisseur
168388
Marque
Philips
source lumineuse:
lampe aux halogénures métalliques
puissance de la lampe:
400...400 W
tension nominale (Un):
230...230 V
matériau du boîtier/corps:
acier
indice de protection (IP):
IP21
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. A range of prewired foot pole gear trays is available for Road Lighting luminaires. A gear tray consists of a metal tray on which electrical components (capacitors, ballast, ignitor), wiring and terminal blocks are mounted. These gear trays are normally used in combination with Road luminaires, which cannot integrate electrical components because of lack of space or because of high temperatures.