Philips - Ballast ferromagnétique BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1-118 - 059680

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de lampe acceptée:

70...70 W

Spécificités essentielles

  • modèle - conventionnel

  • puissance de lampe acceptée - 70...70 W

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • pas de variation - Oui

  • variation DALI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

8711500059680

Réf. Sonepar

00007059680

Réf. Fournisseur

059680

Réf. Commerciale

Philips

modèle:

conventionnel

puissance de lampe acceptée:

70...70 W

tension nominale (Un):

230...230 V

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

indice de protection (IP):

autre

longueur:

118 mm

largeur:

65 mm

hauteur:

53 mm

finition multiwatt:
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
pour type de lampe HI:

Oui

pour type de lampe HM:

Non

pour type de lampe HS:

Oui

pour type de lampe LS:

Non

pour type de lampe T7:

Non

pour type de lampe T16:

Non

pour type de lampe T16-R:

Non

pour type de lampe T26:

Non

pour type de lampe T38:

Non

pour type de lampe T-R:

Non

pour type de lampe TC-U:

Non

pour type de lampe TC-D:

Non

pour type de lampe TC-DD:

Non

pour type de lampe TC-DEL:

Non

pour type de lampe TC-F:

Non

pour type de lampe TC-L:

Non

pour type de lampe TC-QEL:

Non

pour type de lampe TC-S:

Non

pour type de lampe TC-SEL:

Non

pour type de lampe TC-T:

Non

pour type de lampe TC-TEL:

Non

puissance de lampe acceptée (1 lampe):

70...70 W

puissance de lampe acceptée (2 lampes):

0...0 W

puissance de lampe acceptée (3 lampes):

0...0 W

puissance de lampe acceptée (4 lampes):

0...0 W

adapté au nombre de sources lumineuses:

1...1

boîtier:

encapsulé

serre cable:

Oui

classe de protection:

sans

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Ballast - HID-HeavyDuty BSN semi-parallel for SON/CDO/MH/HPI - Lamp Type: SON/CDO - Number of Lamps: 1

Les Atouts de la gamme:

Ballasts cuivre/fer électromagnétiques encapsulés à utiliser avec un amorceur semi-parallèle externe pour lampes CDM, CDO, MH, HPI (Plus) et SON

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.