Philips - MASTER TL-E Circular Super 80 32W/840 Emballage individuel - 559685

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la source lumineuse:

32.8 W
Voir les options disponibles40.8 W

température de couleur:

4000 K
Voir les options disponibles3000 K

longueur:

311 mm
Voir les options disponibles406.4 mm

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 32.8 W

  • Culot - G10q

  • flux lumineux de la source - 2375 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 311 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8711500559685

Réf. Sonepar

00007559685

Réf. Fournisseur

559685

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse:

32.8 W

Culot:

G10q

flux lumineux de la source:

2375 lm

température de couleur:

4000 K

longueur:

311 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

couronne

efficacité lumineuse de la lampe:

72 lm/W

couleur de la lumière:

840

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube:

30.9 mm

Diamètre de l'anneau:

303.5 mm

réflecteur interne:

Non

angle de rayonnement:

0 °

couleur:

blanc

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Oui

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

33 kWh

durée de vie nominale moyenne:

13000 h

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

MASTER TL-E Circulaire Super 80 - Fluorescent lamp - Consommation électrique: 32.8 W - Classe d’efficacité énergétique: G - Température de couleur

Les Atouts de la gamme:

Cette lampe TL circulaire (diamètre de tube de 29 mm) permet une distribution de la lumière dans toutes les directions. Elle peut être utilisée dans une vaste gamme de luminaires pour de multiples destinations, y compris celles décoratives, dans les applications « humaines » telles que les écoles, les bureaux, les magasins et les habitations, et pour l'éclairage des zones résidentielles.

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.