Philips - MASTER TL-D Super 80 36W/840 - 632012


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G13
flux lumineux de la source - 3350 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 1213.6 mm
puissance de la source lumineuse - 36 W
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711500632012
Réf. Sonepar
00007632012
Réf. Fournisseur
632012
Réf. Commerciale
Philips
Culot:
G13
flux lumineux de la source:
3350 lm
température de couleur:
4000 K
longueur:
1213.6 mm
puissance de la source lumineuse:
36 W
application:
général
couleur:
blanc
réflecteur interne:
Non
lampe à spectre intégral:
Non
couleur de la lumière:
840
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
Diamètre de l'anneau:
0 mm
à double paroi:
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
pour des applications à faibles températures:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
37 kWh
désignation de la lampe:
T8
Spectre de classe d'efficacité énergétique:
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU):
G
angle de rayonnement:
0 °
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe d’efficience énergétique:
G
protection contre les éclats:
Non
diamètre du tube:
28 mm
efficacité lumineuse de la lampe:
91 lm/W
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Oui
utilisation sans starter:
Non
forme de la lampe:
torche
Les Atouts de l'article:
La lampe MASTER TL-D Super 80 fournit plus de lumens par watt et un meilleur rendu des couleurs que les couleurs TL-D standard. De plus, son taux de mercure est bas. La lampe peut fonctionner dans des luminaires TL-D existants.