Philips - TUV 36T5 HE 4P SE - 642318


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
SE (4 broches)Spécificités essentielles
Culot - SE (4 broches)
source lumineuse - lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse - 140 W
type de rayonnement UV - UV-C
longueur totale - 853 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Lampes TUV
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8711500642318
Réf. Sonepar
00007642318
Réf. Fournisseur
642318
Réf. Commerciale
Philips
Culot:
SE (4 broches)
source lumineuse:
lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse:
140 W
type de rayonnement UV:
UV-C
longueur totale:
853 mm
diamètre:
19.3 mm
durée de vie nominale moyenne:
5000 h
adapté à la lutte contre les insectes:
Non
adapté aux applications médicales:
Non
adapté à la désinfection de l'air:
Oui
lampe à lumière noire:
Non
adapté à la désinfection de l'eau:
Oui
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Non
forme de la lampe:
torche
ballast externe requis:
Oui
appareil d'allumage externe requis:
Oui
starter intégré:
Non
dimmable/gradable:
Oui
tension de lampe:
92...102 V
position de brûlage:
au choix
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
40 kWh
teneur en mercure:
3 mg
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Les lampes TUV T5 disposent d’un culot simple ou double et émettent un rayonnement UV-C à 253,7 nm. Leur petit diamètre de 16 mm permet une conception flexible et de petite taille du système. Les lampes TUV T5 offrent un flux UV constant tout au long de leur durée de vie, pour une sécurité de désinfection maximale et une efficacité du système élevée.