Philips - Ballast ferromagnétique BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317 - 742766

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance de lampe acceptée:
1800...2000 WSpécificités essentielles
modèle - conventionnel
puissance de lampe acceptée - 1800...2000 W
tension nominale (Un) - 380...415 V
pas de variation - Oui
variation DALI - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ballast HID
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8711500996695
Réf. Sonepar
00007742766
Réf. Fournisseur
742766
Marque
Philips
modèle:
conventionnel
puissance de lampe acceptée:
1800...2000 W
tension nominale (Un):
380...415 V
pas de variation:
Oui
variation DALI:
Non
indice de protection (IP):
autre
longueur:
317 mm
largeur:
117 mm
hauteur:
102 mm
finition multiwatt:
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
pour type de lampe HI:
Oui
pour type de lampe HM:
Non
pour type de lampe HS:
Non
pour type de lampe LS:
Non
pour type de lampe T7:
Non
pour type de lampe T16:
Non
pour type de lampe T16-R:
Non
pour type de lampe T26:
Non
pour type de lampe T38:
Non
pour type de lampe T-R:
Non
pour type de lampe TC-U:
Non
pour type de lampe TC-D:
Non
pour type de lampe TC-DD:
Non
pour type de lampe TC-DEL:
Non
pour type de lampe TC-F:
Non
pour type de lampe TC-L:
Non
pour type de lampe TC-QEL:
Non
pour type de lampe TC-S:
Non
pour type de lampe TC-SEL:
Non
pour type de lampe TC-T:
Non
pour type de lampe TC-TEL:
Non
puissance de lampe acceptée (1 lampe):
2000...2000 W
puissance de lampe acceptée (2 lampes):
0...0 W
puissance de lampe acceptée (3 lampes):
0...0 W
puissance de lampe acceptée (4 lampes):
0...0 W
adapté au nombre de sources lumineuses:
1...1
boîtier:
encapsulé
serre cable:
Non
classe de protection:
sans
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Ballasts encapsulés à utiliser avec des lampes SON (T) (Plus), HPL, HPI et MH d'une puissance nominale de 1000 W et plus