Philips - Ballast ferromagnétique BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3 - 887044

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance de lampe acceptée:
400...400 WSpécificités essentielles
modèle - conventionnel
puissance de lampe acceptée - 400...400 W
tension nominale (Un) - 230...240 V
pas de variation - Oui
variation DALI - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ballast BMH
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8711500881571
Réf. Sonepar
00007887044
Réf. Fournisseur
887044
Marque
Philips
modèle:
conventionnel
puissance de lampe acceptée:
400...400 W
tension nominale (Un):
230...240 V
pas de variation:
Oui
variation DALI:
Non
indice de protection (IP):
autre
longueur:
166 mm
largeur:
97 mm
hauteur:
83 mm
finition multiwatt:
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
pour type de lampe HI:
Oui
pour type de lampe HM:
Non
pour type de lampe HS:
Oui
pour type de lampe LS:
Non
pour type de lampe T7:
Non
pour type de lampe T16:
Non
pour type de lampe T16-R:
Non
pour type de lampe T26:
Non
pour type de lampe T38:
Non
pour type de lampe T-R:
Non
pour type de lampe TC-U:
Non
pour type de lampe TC-D:
Non
pour type de lampe TC-DD:
Non
pour type de lampe TC-DEL:
Non
pour type de lampe TC-F:
Non
pour type de lampe TC-L:
Non
pour type de lampe TC-QEL:
Non
pour type de lampe TC-S:
Non
pour type de lampe TC-SEL:
Non
pour type de lampe TC-T:
Non
pour type de lampe TC-TEL:
Non
puissance de lampe acceptée (1 lampe):
400...400 W
puissance de lampe acceptée (2 lampes):
0...0 W
puissance de lampe acceptée (3 lampes):
0...0 W
puissance de lampe acceptée (4 lampes):
0...0 W
adapté au nombre de sources lumineuses:
1...1
boîtier:
imprégné
serre cable:
Non
classe de protection:
sans
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Ballasts cuivre électromagnétiques imprégnés à utiliser avec un amorceur semi-parallèle externe pour lampes CDM, CDO, MH, HPI (Plus) et SON