Philips - MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P - 897497


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
- puissance de la source lumineuse - 42 W 
- Culot - GX24q-4 
- flux lumineux de la source - 3000 lm 
- température de couleur - 4000 K 
- durée de vie nominale moyenne - 33000 h 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
MASTER PL-T
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8711500897497
Réf. Sonepar
00007897497
Réf. Fournisseur
897497
Marque
Philips
puissance de la source lumineuse:
42 W
Culot:
GX24q-4
flux lumineux de la source:
3000 lm
température de couleur:
4000 K
durée de vie nominale moyenne:
33000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
840
diamètre:
39.85 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
longueur totale:
160.7 mm
starter intégré:
Non
technologie amalgame:
Non
application spéciale:
autre
couleur:
blanc
nombre de tubes de lampe:
6
adapté à un ballast électronique:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
42 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. MASTER PL-T Xtra est une lampe fluorescente compacte et efficace, généralement utilisée dans les plafonniers standard pour les applications de commerce de détail, d'accueil et de bureaux requérant des niveaux d'éclairage plus élevés. De plus, les lampes MASTER PL-T Xtra s'accompagnent de coûts d'exploitation sensiblement réduits grâce à leur durée de vie, plus de deux fois supérieure à celle d'une lampe MASTER PL-T, et à leur taux de défaillance extrêmement bas. L'originale technologie du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électronique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.