Philips - MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P - 950338

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

G24q-2
Voir les options disponiblesGX24q-4

température de couleur:

3000 K
Voir les options disponibles4000 K

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 18.4 W

  • Culot - G24q-2

  • flux lumineux de la source - 1200 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 33000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8711500950338

Réf. Sonepar

00007950338

Réf. Fournisseur

950338

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse:

18.4 W

Culot:

G24q-2

flux lumineux de la source:

1200 lm

température de couleur:

3000 K

durée de vie nominale moyenne:

33000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

830

diamètre:

27.1 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

longueur totale:

142.9 mm

starter intégré:

Non

technologie amalgame:

Non

application spéciale:

autre

couleur:

blanc

nombre de tubes de lampe:

4

adapté à un ballast électronique:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

19 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

MASTER PL-C 2 et 4 Broches Xtra - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Consommation électrique: 18.4 W

Les Atouts de la gamme:

MASTER PL-C Xtra est une lampe fluorescente compacte et efficace, généralement utilisée dans les plafonniers standards pour les applications de commerce de détail, d'hôtellerie et de bureaux. De plus, les lampes MASTER PL-C Xtra requièrent des coûts d'exploitation sensiblement réduits grâce à leur durée de vie, plus de deux fois supérieure à celle d'une lampe MASTER PL-C, et à leur taux de défaillance extrêmement bas. La technologie originale du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle HF électronique avec préchauffage intégré et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.