Philips - Ledinaire Armature All in BY030P multiCCT multiflux P65 IK07 50kh L80 - 758971


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
28000 lmSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 28000 lm
efficacité lumineuse - 140 lm/W
puissance du système - 195 W
température de couleur - 4000...6500 K
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
8720169758971
Réf. Sonepar
00008758971
Réf. Fournisseur
758971
Réf. Commerciale
Philips
flux lumineux utile:
28000 lm
efficacité lumineuse:
140 lm/W
puissance du système:
195 W
température de couleur:
4000...6500 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
70000 h
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
25...25 °C
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
convient pour lampe auxiliaire:
Non
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
650...900 mA
appareillage:
driver LED courant constant
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
lentille réfractrice
répartition lumineuse:
symétrique
réflecteur:
autre
couleur du réflecteur:
autre
matériau du réflecteur:
plastique
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
7.5 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
0 %
résistant aux ballons:
Non
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
taux de distorsion harmonique (THD):
20
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
facteur de puissance (cos phi):
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
réglage des lumens:
niveaux
hauteur/profondeur:
119 mm
diamètre externe:
320 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
1 mm²
type de connexion:
autre
avec élément de protection:
Oui
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
9
commande via Bluetooth:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
11
Les Atouts de l'article:
ɸ320 mm, Aluminium moulé sous pression, Aluminium et noir, Noir jais (RAL9005), Poudrage simple couche, Suspension, Bloc d’alimentation, All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 15000 lm, 28000 lm, 195 W, 100 W, 155 lm/W, 140 lm/W, 4000 K, 5000 K, 6500 K, (0.38, 0.38); (0.31, 0.34) SDCM≤5, Symétrique, Transparent, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK07 | 2 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à visser
Les Atouts de la gamme:
La gamme Ledinaire Armature comprend plusieurs luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin. L’installation est simple et flexible : sur crochet ou avec une lyre de fixation disponible en option. Les produits peuvent être installés avec des réflecteurs en option pour réduire l’éblouissement.
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.