Hager - Minuterie simple temporisation connexion SanVis - EMS001B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
tension de commande 1 - 230...230 V
type de tension de commande 1 - AC
retardement du déclenchement - 0.5...10 min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
MINUTERIES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3250612339945
Réf. Sonepar
00010233994
Réf. Fournisseur
EMS001B
Marque
Hager
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
tension de commande 1:
230...230 V
type de tension de commande 1:
AC
retardement du déclenchement:
0.5...10 min
fonction:
électronique
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
64 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
fréquence de tension de commande 1:
50...60 Hz
tension de commande 2:
230...230 V
type de tension de commande 2:
AC
fréquence de tension de commande 2:
50...60 Hz
courant de commutation assigné:
16 A
courant de commutation max. (cos phi = 0,6):
16 A
contact à poussoir courant de lampe à effluves:
100 mA
type de commutation:
circuit 3 et 4 conducteurs
préavis d'extinction:
sans
fonction de courant de surcharge sélectionnable:
Non
réarmement:
réarmable
tension d’alimentation:
230...230 V
type de tension d’alimentation:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
2300 W
charge max. de lampe fluorescente:
3600 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
1000 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
1000 VA
puissance max. de commutation LED:
400 W
Les Atouts de l'article:
Les minuteries permettent de faire des économies d'énergie par une coupure automatique de l'éclairage en fin de temporisation (cage d'escalier, couloir, cave, garage, …). Jusqu'à 10% d'économies d'énergie.
Les Atouts de la gamme:
Les minuteries permettent d’économiser de l’énergie par une coupure automatique de l’éclairage en fin de temporisation (cage d'escalier, couloir, cave, garage, ). Jusqu'à 10% d'économies d'énergie. La fonction préavis informe de l'extinction imminente.
Optimisez la consommation d’énergie de vos bâtiments grâce à nos solutions de gestion d’éclairage. Retrouvez la qualité et la fiabilité Hager pour chacun de vos projets : minuterie, télévariateur, détecteur de mouvement et détecteur de présence, interrupteur crépusculaire et horloge astronomique
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.