fin de vie

Hager - Goulotte de distribution 10x10 avec bande adhésive, blanc paloma - LF1001009010A

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Goulotte de distribution 10x10 avec bande adhésive, blanc paloma

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur - 12 mm

  • hauteur - 10 mm

  • traitement de la surface - non traité

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740839235

Réf. Sonepar

00011083923

Réf. Fournisseur

LF1001009010A

Marque

Hager

couleur:

blanc

largeur:

12 mm

hauteur:

10 mm

traitement de la surface:

non traité

matériau:

plastique

type de fixation:

perforation du fond

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

0

avec agrafe pour tenue de câble:

Oui

avec connecteur de conduit:

Non

section transversale utile:

84 mm²

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP30

livraison sur rouleau:

Non

transparent:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

finition du couvercle:

séparé

traitement antibactérien:

Non

estampages:

Non

qualité du matériau:

PVC

longueur:

2000 mm

température d'utilisation:

-5...60 °C

numéro RAL:

9010

sans halogène:

Non

Goulotte de distribution 10x10 avec bande adhésive, blanc paloma

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60