Hager - Angle plat pour moulure Ateha 12x20mm Marron - ATA122058014

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
12 mmlargeur:
20 mmangle:
90...90 °Spécificités essentielles
hauteur - 12 mm
largeur - 20 mm
modèle - capot moulé
angle - 90...90 °
couleur - marron
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
4012740864459
Réf. Sonepar
00011086445
Réf. Fournisseur
ATA122058014
Marque
Hager
hauteur:
12 mm
largeur:
20 mm
modèle:
capot moulé
angle:
90...90 °
couleur:
marron
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
sans halogène:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
numéro RAL:
8014
feuille de protection:
Non
type de fixation:
encliquetable
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de la gamme:
Découvrez notre gamme ateha, une solution complète d'appareillage mural saillie et moulures pour la rénovation du sol au plafond.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.