Hager - Angle intérieur variable pour moulure Ateha 12x30mm, Marron - ATA123048014

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

12 mm
Voir les options disponibles13 mm
Voir les options disponibles20 mm

largeur:

30 mm
Voir les options disponibles24 mm
Voir les options disponibles32 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles52 mm
Voir les options disponibles74 mm

angle:

83...140 °

couleur:

marron
Voir les options disponiblesblanc

Spécificités essentielles

  • hauteur - 12 mm

  • largeur - 30 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 83...140 °

  • couleur - marron

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740864664

Réf. Sonepar

00011086466

Réf. Fournisseur

ATA123048014

Réf. Commerciale

Hager

hauteur:

12 mm

largeur:

30 mm

modèle:

capot moulé

angle:

83...140 °

couleur:

marron

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

8014

indice de protection (IP):

IP40

feuille de protection:

Non

température d'utilisation:

-5...60 °C

Angle Intérieur variable ATA 12X30 Marron

Les Atouts de la gamme:

Découvrez notre gamme ateha, une solution complète d'appareillage mural saillie et moulures pour la rénovation du sol au plafond.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.