Hager - Colonnette officea h 700mm double face alu anodise RAL 9010 blanc paloma - DAP2457009010

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Colonnette officea h 700mm double face alu anodise RAL 9010 blanc paloma

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de colonne - rectangulaire

  • hauteur de colonne - 650...650 mm

  • largeur de la partie supérieure - 45 mm

  • couleur de la colonne - blanc

  • largeur de colonne - 68 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4012740902083

Réf. Sonepar

00011090208

Réf. Fournisseur

DAP2457009010

Réf. Commerciale

Hager

forme de colonne:

rectangulaire

hauteur de colonne:

650...650 mm

largeur de la partie supérieure:

45 mm

couleur de la colonne:

blanc

largeur de colonne:

68 mm

matériau de la colonne d'installation sans halogène:

Oui

matériau de la partie supérieure sans halogène:

Oui

nombre de cloisons:

2

modèle:

des deux côtés

précâblé:

Non

ajustable:

Non

compensation de hauteur:

0 mm

profondeur de la colonne:

130 mm

nombre de parties supérieures utilisables:

2

profondeur du couvercle:

15 mm

type de fixation:

visser

mobile:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

montage au sol:

Oui

entrée de câble:

en dessous

profil continu:

Oui

matériau de la colonne d'installation:

aluminium

qualité du matériau de la colonne d'installation:

autre

surface de la colonne:

laqué à l'eau

numéro RAL de la colonne:

9010

matériau de la partie supérieure:

aluminium

qualité du matériau de la partie supérieure:

autre

surface de la partie supérieure:

non traité

couleur de la partie supérieure:

blanc

numéro RAL de la partie supérieure:

9010

section transversale utile:

3600 mm²

Colonnette officea h 700mm double face alu anodisé RAL 9010 blanc paloma