Legrand - Conduit ICTA TurboGliss® Ø32mm pour courant fort - RAL5010 - 05232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
diamètre externe:
32 mmdiamètre intérieur:
24.3 mmSpécificités essentielles
diamètre externe - 32 mm
diamètre intérieur - 24.3 mm
couleur - bleu
matériau - polyoléfine
tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Turbogliss
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3414971490000
Réf. Sonepar
00012005232
Réf. Fournisseur
05232
Marque
Legrand
diamètre externe:
32 mm
diamètre intérieur:
24.3 mm
couleur:
bleu
matériau:
polyoléfine
tenue à la flexion:
flexible, à rétablissement automatique
sans halogène:
Non
finition ignifugée:
Oui
avec manchon:
Non
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Oui
convient pour installation dans paroi creuse:
Oui
installation sur du béton:
Oui
installation de machines et d'équipements:
Non
installation à l'extérieur:
Non
température de fonctionnement:
-5...90 °C
couche interne extrêmement glissante:
Oui
avec indications en mètres:
Non
numéro RAL:
5010
classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:
moyen (classe 3)
classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:
lourd (classe 4)
Les Atouts de l'article:
Conduit ICTA3422 TurboGliss® - pour courants forts Bleu - RAL5010 - Diamètre conduit 32mm - Tire-fils en acier galvanisé revêtu nylon pour une meilleure tenue à la corrosion - Sans tire-fils (IK08) - Conduit seul : IP68 - Conduit + manchon : IP44 - Lubrification optimale Couleur qui permet une identification aisée des circuits : bleu pour les courants forts, marron pour les circuits spécifiques et vert pour les courants faibles - ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé Conforme EN 61386-22 - Conduit non propagateur de la flamme
Les Atouts de la gamme:
Turbogliss: le conduit dédié aux cloisons verticales et aux faux-plafonds. Adapté aux bâtiments d’habitation et bâtiments tertiaires : cloisons verticales et faux-plafond. Mise en œuvre facilitée : qualité de lubrification exclusive (gain de temps de 30 %), non-propagateur de la flamme et bonne tenue aux UV