Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Legrand - Lot de 100 bouchons RE - Ø20mm - IP40 - en plastique - 05920

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Lot de 100 bouchons RE - Ø20mm - IP40 - en plastique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

pour diamètre de tube nominal:

20...20 mm

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de tube nominal - 20...20 mm

  • convient aux tubes rigides - Oui

  • convient aux tubes flexibles - Oui

  • matériau - plastique

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971492004

Réf. Sonepar

00012005920

Réf. Fournisseur

05920

Réf. Commerciale

Legrand

pour diamètre de tube nominal:

20...20 mm

convient aux tubes rigides:

Oui

convient aux tubes flexibles:

Oui

matériau:

plastique

couleur:

bleu

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

étanche à l'air:

Oui

Lot de 100 bouchons RE pour conduit diamètre 20mm IP40 - plastique souple - conforme à la réglementation thermique RT2012 et à la NF EN 60670-1 : 2005

Les Atouts de l'article:

Bouchon RE pour conduit diamètre 20mm - livré par 100
Conforme à la réglementation thermique RT2012 - Conforme à la NF EN 60670-1: 2005 - Rapport d’essai N°96394 - 592700 - Licence NF - LCIE N° 592699
IP40 - Autoextinguibilité: 650°C/30s
Matière plastique souple SEBS
Températures ambiantes minimales et maximales pendant l’installation: 5°C à + 60°C

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables